Hensel - Koblingsboks KF 1000 B sv Tom - KF 1000 B

KopierKopier
Hensel - Koblingsboks KF 1000 B sv Tom

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 10

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591121862

Elnummer

1270235

Leverandørens varenummer

KF 1000 B

Typebeskrivelse

KF 1000 B

Utstyrt med:

Uten

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

10

Beskyttelsesklasse IP:

IP66/IP67

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

180 mm

Bredde:

130 mm

Dybde:

77 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...70 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Hensel KF koblingsboks IP 66/67. Halogenfri, silikonfri, værbestandig, høy slagfasthet (IK 09 - 10joule) og flammehemmende Polycarbonate. Glødetrådtestet 960 °C.