Hensel - Koblingsklemme 16-50mm2 Cu - DK KS 50

KopierKopier
Hensel - Koblingsklemme 16-50mm2 Cu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...50 mm²

  • Materiale hovedleder - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591122531

Elnummer

1270266

Leverandørens varenummer

DK KS 50

Typebeskrivelse

1270266

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

16...70 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

16...70 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

16...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

16...50 mm²

Materiale hovedleder:

Kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Hensel koblingsstykke til KF koblingsboks IP 66/67