Hensel - Koblingsklemme 6-35mm2 Cu - DK KS 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...25 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...25 mm²
Materiale hovedleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KF-serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012591122517
Elnummer
1270264
Leverandørens varenummer
DK KS 25
Typebeskrivelse
1270264
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
6...35 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
6...25 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
6...25 mm²
Materiale hovedleder:
Kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling