Hensel - Koblingsklemme 6mm2 Cu - DK KL 06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 1,5...10 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 1,5...10 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 1,5...6 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 1,5...6 mm²
Materiale hovedleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KF-serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012591122456
Elnummer
1270260
Leverandørens varenummer
DK KL 06
Typebeskrivelse
1270260
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
1,5...10 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
1,5...10 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
1,5...6 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
1,5...6 mm²
Materiale hovedleder:
Kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen en side
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling


