Hensel - Membrannippel M32 Grå - LDM 32 G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 12...24 mm
Med sikringer - 0,5...4,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KF-serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012591122814
Elnummer
1270277
Leverandørens varenummer
LDM 32 G
Typebeskrivelse
1270277
Nominell diameter:
32 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
12...24 mm
Med sikringer:
0,5...4,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Hensel membrannipler til KF koblingsboks IP 66/67


