Hensel - Rekkeklemmeboks 12x4mm²Al/Cu - RK 0612 T

KopierKopier
Hensel - Rekkeklemmeboks 12x4mm²Al/Cu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 7

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591125679

Elnummer

1270326

Leverandørens varenummer

RK 0612 T

Typebeskrivelse

RK 0612 T

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks ledertverrsnitt:

4 mm²

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

130 mm

Bredde:

130 mm

Dybde:

77 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Andre

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Hensel DK rekkeklemmeboks IP 66 med membran nipler. 12 stk 4mm² rekkeklemmer, inkl. utvendige festeører, gummipropper, dekselstropp, har kabelinngang i bunn og er plomberbar. Halogenfri, silikonfri, værbestandig, slagfasthet IK 07 (2 joule) er i flammehemmende og selvslukkende Polypropylen (PP). Glødetrådtestet 750 °C.
Farge grå RAL 7035