Hensel - Rekkeklemmeboks 5x4mm² Al/Cu RK 0405 T - RK 0405 T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DK Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012591125655
Elnummer
1270324
Leverandørens varenummer
RK 0405 T
Typebeskrivelse
RK 0405 T
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
4 mm²
For rør med diameter:
Andre
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
104 mm
Bredde:
104 mm
Dybde:
70 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall innføringer:
7
Type kapslingsgjennomføring:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Farge grå RAL 7035