Hensel - SIKR.SKAP KV 0212, 12 MOD. M/DEKKET DØR 246X263X117MM - KV 0212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 63 A
Antall beskyttede poler - 12
Antall sikringsautomater - 12
Medkoblende nulleder - nei
Høyde - 246 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KV Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012591623038
Elnummer
1725013
Leverandørens varenummer
KV 0212
Typebeskrivelse
HENSEL KV AUTOMATSIKRINGSSKAP IP 40
Merkestrøm:
63 A
Antall beskyttede poler:
12
Antall sikringsautomater:
12
Medkoblende nulleder:
nei
Høyde:
246 mm
Bredde:
263 mm
Dybde:
117 mm
HENSEL KV AUTOMATSIKRINGSSKAP IP 40 Meget prisgunstig automatsikringsskap av Hensel kvalitet! Skapene leveres montasjekomplette. Automatsikringsskap med meget monteringsvennlige løsninger. Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri Farge: Hvit - RAL 9016, med transparent dør eller dekket (ugjennomsiktig) dør Moduler: 12 - 36 Merkespenning: AC 400 V Temperaturområde: -40 - +70°C Branntest: Glødetrådprøvet 750°C Tetthetsgrad: IP 40 Montasjekomplett: - Utstyrt med DIN-skinner og PE klemmer 1,5 - 16mm². - Med fleksible metriske svekninger, og stegvise membrannipler medlevert. - Kabelavblendingsdeksel, og merkeetiketter medlevert.


