Hensel - SIKR.SKAP KV 9104 4,5 MOD. 1 REKKE, 200X126X111MM - KV 9104 B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 4,5
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KV Serien
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012591101468
Elnummer
1789004
Leverandørens varenummer
KV 9104 B
Typebeskrivelse
HENSEL KV AUTOMATSIKRINGSSKAP IP 65
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
4,5
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
93 mm
Innvendig dybde:
100 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
228 mm
Bredde:
126 mm
Dybde:
111 mm
Automatsikringsskap med meget monteringsvennlige løsninger.Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri
Farge: Lysgrå - RAL 7035, med transparent dør.
Moduler: 3 - 54
Merkespenning: AC 400 V
Temperaturområde: -40 - +70°C
Branntest: Glødetrådprøvet 750°C
Tetthetsgrad: IP 65Montasjekomplett:
- Utstyrt med DIN-skinner og PE /N –Fixconnect klemmer 1,5 - 25mm².
- Kabelinnføring med integrerte elastiske membraner IP 65.
- Kabelavblendingsdeksel, avdekningsstrimmel og merkeetiketter medlevert