Utgått

Hensel - TSK 10 DIN-Skinne 35 mm - TSK 10

KopierKopier
Hensel - TSK 10 DIN-Skinne 35 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Lengde - 153 mm

  • Høyde - 7,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591600633

Elnummer

1243364

Leverandørens varenummer

TSK 10

Typebeskrivelse

HENSEL DIN SKINNER TIL KOBLINGSBOKSER

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/7,5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Lengde:

153 mm

Høyde:

7,5 mm

HENSEL DIN SKINNER TIL KOBLINGSBOKSER Hensel DIN skinner for installasjon av koblingsstykker i tomme bokser. Leveres med festeskruer.