Hensel - WP 0606 G, vanntett koblingsboks for 6mm², 130x130x77mm - WP 0606 G

KopierKopier
Hensel - WP 0606 G, vanntett koblingsboks for 6mm², 130x130x77mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 7

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591123590

Elnummer

1270284

Leverandørens varenummer

WP 0606 G

Typebeskrivelse

WP 0606 G

Utstyrt med:

Skruklemme

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Maks ledertverrsnitt:

10 mm²

Montering I jord:

Ja

Montering under vann:

Ja

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

130 mm

Bredde:

130 mm

Dybde:

77 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

Ja

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...70 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Hensel vanntett Polycarbonate koblingsboks med 5 polet klemme og to-komponent tetningsmasse. Koblingsboks, to-komponent tetningsmasse, trakt og tetningsplugg leveres alt i en kartong. Posen med To-komponent massen åpnes i midten, massen blandes i 3 minutter, helles via trakten i koblingsboksen innen 45 minutter og herdes innen 120 minutter. Man kan måle spenning gjennom massen, massen vil tette seg igjen etter at målepinner tas ut.