Hide-a-lite - Actor Basic Pendant MP 840 50 - 7017969

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Actor Basic Pendant MP 840 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971138701

Elnummer

3242588

Leverandørens varenummer

7017969

Typebeskrivelse

3242588

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

46 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Reflektor:

Matt

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5050...5050 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

48 mm

Høyde/dybde:

66 mm

Lengde:

1167 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

100...2000 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Dimbar basearmatur med lysfordeling 50/50, perfekt for kontorer og mindre lokaler. Stamme og endestykker i hvitlakkert aluminium. Mikroprismatisk avskjerming skaper et godt avblendet lysbilde nedover, og opplyset skaper et indirekte og skyggefritt lys. En snorbryter for kombinert dimming av opp- og nedlys, med minnefunksjon for siste innstilt verdi etter spenningsbortfall. Komplett med monteringstilbehør for flere typer tak og 2,5 meter ledning med jordet støpsel.