Hide-a-lite - Actor Ceiling DP 840 DALI - 7016930

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Actor Ceiling DP 840 DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 36 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971137216

Elnummer

3242507

Leverandørens varenummer

7016930

Typebeskrivelse

3242507

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

36 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

800...800 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Lysutbytte:

118 lm/W

Effektiv lysstrøm:

4260 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

90 mm

Høyde/dybde:

80 mm

Lengde:

1192 mm

Innbyggingsbredde:

90 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

80 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Armatur for utenpåliggende mont. i faste tak eller for innfelling, i tak med synlig bæreprofil. LED-lyskilden er integrert med avskjermingen som felles ned og skaper godt med plass ved inst. Tilpasset for innfelt montering uten tilbehør i tak med synlig bæreprofil. Gir et diskré og elegant inntrykk i taket. Oppfyller bildeskjerm- og UGR-krav under standardforutsetninger. Still inn lysnivået for forskjellige scener via DALI/Push eller On/Off via ekstern bryter.