Hide-a-lite - Actor Pendant DP 840 DALI - 7016352

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Actor Pendant DP 840 DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971135700

Elnummer

3241525

Leverandørens varenummer

7016352

Typebeskrivelse

3241525

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

49 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Reflektor:

Matt

Lysfordeling:

Dobbel asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6250...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,95

Bredde:

80 mm

Høyde/dybde:

80 mm

Lengde:

1282 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

100...2000 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

Pendlet interiørarmatur for kontor, møterom, klasserom. Hvit- eller svartlakkert aluminiumskabinett. Svart eller transparent kabel på forespørsel. Dobbeltparabolsk blendingsbeskyttelse for godt avblendet lysbilde. Oppfyller skjerm -og UGR-krav (UGR< 19 kontor) under standardforutsetninger. Lysfordeling 30/70 og 50/50 og styringer: On/Off, snordim, DALI/Push, PIR-sensor m.fl. Komplett med monteringstilbehør for tak. Leveres med jordet hvit lampettledning og DALI med 5-polet kabel, frie ender.