Utgått

Hide-a-lite - Alu profil lav 2m - 7550653

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Alu profil lav 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971121338

Elnummer

3708208

Leverandørens varenummer

7550653

Typebeskrivelse

3708208

Lavtbyggende aluminiumprofil som forenkler montering og øker bruksområdet for disse fleksible LEDstrippene opptil 13mm brede. Profilen fungerer som en ekstra avkjølning og dekklokket gir en ekstra beskyttelse og en mulighet til å variere lysspredningen samt en bra avskjerming når det trengs. Med halvrundt dekklokk av polykarbonat i klart eller opalt utførelse samt en halvrund linse 30° for ett rettet lyss. Monteres med skjulte clips. Ender med endestykker av transparent eller sølvfarget plast.