Hide-a-lite - Antrasitt Pullert 3000K, 290lm, rund -og nedstrålende lysspredning 150°, 7,7W, IP65, H:750mm. - 2584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Antrasitt
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Slagfasthet - IK08
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971128887
Elnummer
3105344
Leverandørens varenummer
2584
Typebeskrivelse
3105344
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK08
Maks systemeffekt:
7,7 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
750 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
290...0 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Diameter:
100 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme


