Hide-a-lite - ARC LED 7W/830 2xSTIKK ANTRASITT 370LM IP54 - 2888

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - ARC LED 7W/830 2xSTIKK ANTRASITT 370LM IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Maks systemeffekt - 7 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971131344

Elnummer

3106038

Leverandørens varenummer

2888

Typebeskrivelse

3106038

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Maks systemeffekt:

7 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

370...0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

53...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

140 mm

Høyde/dybde:

150 mm

Lengde:

270 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fasadearmatur i tradisjonell design med et behagelig jevnt og bredt lysbilde. Armaturen finnes med eller uten to integrerte eluttak på undersiden som ved behov kan styres separat. Svært enkel installasjon - separat bakstykke med dobbelte gjennomføringer og viderekoblingsbar hurtigkobling, godt om plass og få skruer. Uttak i bakstykket muliggjør utenpåliggende kabelføring. Innebygd driver med justerbart lysnivå via DIP-switch. Kan dimmes via ekstern driver, se bruksanvisning.