Utgått

Hide-a-lite - Arc Safe Antrasitt 3000K, 575lm, 100° spredning, 7W, IP54. Integr. uttak og jordfeilbryter - 3377

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Arc Safe Antrasitt 3000K, 575lm, 100° spredning, 7W, IP54. Integr. uttak og jordfeilbryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 80000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971136462

Elnummer

3102153

Leverandørens varenummer

3377

Typebeskrivelse

3102153

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

80000 h

Maks systemeffekt:

7 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

575...0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

82...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

140 mm

Høyde/dybde:

150 mm

Lengde:

270 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Slagbestandig fasadearmatur i tradisjonell design med skjult uttak og jordfeilbryter. Perfekt for f.eks. anlegg der jordfeilsbryter mangler. Strømuttaket egner seg for hageredskap, elektrisk grill eller vinterens dekorasjonsbelysning. Gir et jevnt og bredt lysbilde på veggen. Det finnes mulighet til å styre uttak og belysning hver for seg. Enkel installasjon takket være separat konstruksjon og få skruer. Innebygd driver med justerbart lysnivå via DIP-switch. Mulighet for dimming med ekstern driver.