Hide-a-lite - Avskjerming Spot It Multi 17 - 2562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971128856
Elnummer
3120096
Leverandørens varenummer
2562
Typebeskrivelse
3120096
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Bredde:
65 mm
Høyde/dybde:
65 mm
Diameter:
117 mm


