Utgått

Hide-a-lite - Avskjerming Spot It Multi 7 - 2561

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Avskjerming Spot It Multi 7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971128849

Elnummer

3120095

Leverandørens varenummer

2561

Typebeskrivelse

3120095

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Aluminium

Farge:

Aluminium

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde/dybde:

45 mm

Diameter:

77 mm

Avskjerming av pulverlakkert aluminium til Spot It Multi 7. Reduserer blendingsfaren og vender lyset mot det du vil belyse. Avskjerming monteres enkelt sammen med en beskyttende gummi-ring på armaturen. Kan kombineres med annet tilbehør fra vår Spot It Multi-serien, som jordspyd (77 623 95), forlengerarm (77 623 96) og stolpefeste (77 633 77).