Hide-a-lite - Avstandsramme Triangel Bs - 7463398
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 128 mm
Bredde - 128 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971125244
Elnummer
3213713
Leverandørens varenummer
7463398
Typebeskrivelse
3213713
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
128 mm
Bredde:
128 mm
Høyde:
41 mm
Triangelformet avstandsramme i hvit utførelse for utenpåliggende montering under overskap f.eks. i kjøkken og på bad.
ProduktbladPDF