Hide-a-lite - Avstivningsplate 400x400 - 2605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Brun
Materiale - Andre
Lengde - 400 mm
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971129303
Elnummer
3226909
Leverandørens varenummer
2605
Typebeskrivelse
3226909
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Brun
Materiale:
Andre
Lengde:
400 mm
Bredde:
400 mm
Høyde:
3 mm
Avstivingsplate i behandlet papp som forenkler montering av downlights i myke undertak. Forhindrer at fjær og kabler trenger gjennom undertaket. Avstivingsplaten har tre stansede hulldimensjoner som enkelt kan skjæres bort etter behov, tilpasset vårt sortiment av downlights. Rask og enkel montering som beskytter ditt undertak, hulltaking for 75, 95, 110, 150, 160, 170, 210, 230 eller 270mm, helt uten skarpe kanter, lav vekt (230 g) og glødetrådtestet opptil 650 °C.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


