Hide-a-lite - Barndoors Focus 66mm. Blendingsklaffer. - 2464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk/asymmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Barndoors
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971128382
Elnummer
3255794
Leverandørens varenummer
2464
Typebeskrivelse
3255794
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk/asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Bredde:
88 mm
Høyde/dybde:
77 mm
Diameter:
66 mm


