Utgått

Hide-a-lite - Brick Multi II 3000K Alu - 2256

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Brick Multi II 3000K Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Aluminium

  • Maks systemeffekt - 5,5 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971126401

Elnummer

3213893

Leverandørens varenummer

2256

Typebeskrivelse

3213893

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Aluminium

Maks systemeffekt:

5,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

240...0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Andre

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

43,636...43,636 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

80 mm

Høyde/dybde:

80 mm

Lengde:

80 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Liten og nett utenpåliggende armatur for effektbelysning på vegg, med multichipteknologi. Brick Multi fås med ett eller to lysbilder. Innebygd driver med justerbart lysnivå for å tilpasse lysstyrken etter miljø og ønsket stemning i rommet. Nivået justeres via DIP-switch på baksiden av armaturen. Kobles direkte til 230V via en hurtigkoblingsplint med mulighet for viderekobling.