Hide-a-lite - CAP FOCUS 49MM SVART - 7401628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
SkjermGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Focus Track
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971132051
Elnummer
3230207
Leverandørens varenummer
7401628
Typebeskrivelse
3230207
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
69 mm
Diameter:
49 mm


