Utgått

Hide-a-lite - Cap Focus 66mm. Blendings beskyttelse - 2466

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Cap Focus 66mm. Blendings beskyttelse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971128399

Elnummer

3255795

Leverandørens varenummer

2466

Typebeskrivelse

3255795

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Aluminium

Farge:

Svart

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Høyde/dybde:

68 mm

Diameter:

66 mm

Blendingsbeskyttelse til Focus Track Mini. Brukes for å skjerme av lyset og øke avblendingen i valgfri retning.