Utgått

Hide-a-lite - Cap Focus 76mm. Blendings beskyttelse - 2469

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Cap Focus 76mm. Blendings beskyttelse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971128429

Elnummer

3255798

Leverandørens varenummer

2469

Typebeskrivelse

3255798

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Aluminium

Farge:

Svart

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Høyde/dybde:

74 mm

Diameter:

76 mm

Blendingsbeskyttelse til Focus Track Maxi og Mega. Brukes for å skjerme av lyset og øke avblendingen i valgfri retning.