Hide-a-lite - Circo M Svart 2700K/3000K/4000K, 670–1940 lm, 7,5–22 W, 130° spredn., IP65, IK10. Fasedimbar driver. - 7706249

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Circo M Svart 2700K/3000K/4000K, 670–1940 lm, 7,5–22 W, 130° spredn., IP65, IK10. Fasedimbar driver.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971148663

Elnummer

3185139

Leverandørens varenummer

7706249

Typebeskrivelse

3185139

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

22 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1940...1940 lm

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Indirekte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

88 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

78 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

97

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

97

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

88...88 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,018

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,018

Høyde/dybde:

60 mm

Ytre diameter:

250 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

30 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Lysintensitet:

590...590 cd

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Slå an tonen med Circo M – en dekorativ stemningsskaper i sirkulær utførelse. Lettinstallert og dimbar, komplett for direkte tilkobling til 230V, innendørs som utendørs. Utskiftbar LED og driver. Circo M har valgbar fargetemperatur og integrert driver med separat stillbart lysnivå via DIP-switch. Separat bakstykke og integrert påbyggingsramme utstyrt med inntak for installasjon av utenpåliggende kabler. Armaturen er designet med IP65-utførelse, IK10 og slitesterk pulverlakk for barskt utendørsklima. Med tilbehør som dekorfront kan du endre hvordan den ser ut. Plasser gjerne flere Circo M-armaturer, både med og uten dekorfront, i ulike størrelser ved siden av hverandre for å skape vakker symmetri og mønster i gruppe. Dekorfrontene kan lakkeres i valgfri farge. Påbyggingsramme fås som tilbehør for at armaturene skal kunne overlappe hverandre ved mønsterkreasjon.