Utgått

Hide-a-lite - Comfort Track Mini 15° Svart - 1429

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Comfort Track Mini 15° Svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 15...15 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 1240...1240 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392971123912

Elnummer

3213897

Leverandørens varenummer

1429

Typebeskrivelse

3213897

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

15...15 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lysstrøm:

1240...1240 lm

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Smalstrålende 10-20°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Slagfasthet:

Andre

Isoleringsklasse:

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...45 °C

Maks systemeffekt:

15 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

1240 lm

Lysstyrke:

4650 cd

Bredde:

70 mm

Høyde/dybde:

145 mm

Lengde:

131 mm

Ytre diameter:

70 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

82,667 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Comfort Track er en stilren, nett og energieffektiv LED-spotlight. Med vår unike komfortlinse og multichipteknologi fra Cree, samt en integrert fasedimbar driver. Universaladapter for montering i de fleste 3-fas skinnesystemer. Velegnet til både private og offentlige miljøer, f.eks. butikker og utstillinger.