Hide-a-lite - Comfort Twist Quick ISO BS - 3207069

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Comfort Twist Quick ISO BS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Edelstål

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971144658

Elnummer

3207069

Leverandørens varenummer

3207069

Typebeskrivelse

3207069

Innstillingsmulighet:

Dreibar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Edelstål

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

6,5 W

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Innbygd diameter:

73...85 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

81 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

470...470 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

72...72 lm/W

Lysintensitet:

750...750 cd

Flimrende verdi Pst LM:

0,02

Justerbar strålevinkel:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,315

Høyde/dybde:

40 mm

Ytre diameter:

95 mm

Installasjonshøyde:

36...36 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

100

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

125

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Dimbar flerfunksjonell allround-downlight for 230V med Comfort-linse. Twist-funksjonen gjør det mulig å vri armaturkransen 2x150° og tilte 30° – perfekt der du ønsker å rette inn lyset eller f.eks. montere i tak. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch ColourTemp, direkte i armaturen. IP44-armatur som passer både innen- og utendørs. Kan monteres direkte mot isolering, i 28 mm stendere med 13 mm gips. Komplett med dimbar driver, 3-polet hurtigkobling for viderekobling og strekkavlastning for kabel eller trekkerør 16 mm. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.