Hide-a-lite - Comfort Twist Quick ISO Svart - 3207068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Merkespenning - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971144641
Elnummer
3207068
Leverandørens varenummer
3207068
Typebeskrivelse
3207068
Innstillingsmulighet:
Dreibar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Merkespenning:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Maks systemeffekt:
6,5 W
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Innbygd diameter:
73...85 mm
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
81 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Lysfarge:
Hvit
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
470...470 lm
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Armatureffektivitet:
72...72 lm/W
Lysintensitet:
750...750 cd
Flimrende verdi Pst LM:
0,02
Justerbar strålevinkel:
Nei
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,315
Høyde/dybde:
40 mm
Ytre diameter:
95 mm
Installasjonshøyde:
36...36 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Brannvernklasse "D":
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
100
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
125
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3