Hide-a-lite - CONE GU10 IP54 ANTRASITT U/LYSK. VEGGLAMPE - 7703463

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - CONE GU10 IP54 ANTRASITT U/LYSK. VEGGLAMPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Egnet for lampeeffekt - 0...50 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971133133

Elnummer

3105920

Leverandørens varenummer

7703463

Typebeskrivelse

3105920

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Egnet for lampeeffekt:

0...50 W

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Bredde:

105 mm

Høyde/dybde:

135 mm

Lengde:

140 mm

Ytre diameter:

105 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Et nett fasadearmatur med GU10-sokkel i stilren i design med et asymmetrisk lysbilde som lyser opp både vegg og bakke. Enkelt montering takket være separat bakstykke med doble gjennomføringer og viderekoblingsbar hurtigkobling. Distanser for utenpåliggende kabelføring følger med. IP65-klassifisert med slitesterk pulverlakk for tøffe miljøer, i hvit, grå eller antrasitt. Velg selv lyskilde for ønsket fargetemperatur og lysstyrke.