Hide-a-lite - DECKLIGHT SUPER GARDEN - 3247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsfarge - Aluminium
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 90000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Decklight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971135021
Elnummer
3105938
Leverandørens varenummer
3247
Typebeskrivelse
3105938
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Aluminium
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
90000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Maks systemeffekt:
1,1 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Innbyggingshøyde / -dybde:
60 mm
Innfellingsdiameter:
33 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
12...12 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
75...0 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Høyde/dybde:
63 mm
Ytre diameter:
42 mm
Maks last:
100 kg
Overrullbar:
nei
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Pluggbar elektrisk tilkobling:
Ja