Utgått

Hide-a-lite - Dekklokk linse 30° 15mm 2m - 7501300

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Dekklokk linse 30° 15mm 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971125459

Elnummer

3213734

Leverandørens varenummer

7501300

Typebeskrivelse

3213734

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Dekklokk med 30° diffus linse til våre aluminiumsprofiler