Hide-a-lite - Dekklokk LiteTrac 1m 1-fas Svart - 7402750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Beskyttelseskapsling
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 1000 mm
Bredde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971140292
Elnummer
3216648
Leverandørens varenummer
7402750
Typebeskrivelse
3216648
Type tilbehør/reservedel:
Beskyttelseskapsling
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
1000 mm
Bredde:
32 mm
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
7 mm
Et mangesidig skinnesystem for våre 1-faseprodukter i Focus- og Comfort-serien, der hver del selges separat for å passe dine behov i både privat og offentlig miljø. Perfekt som ferdig belysningsløsning eller supplerende system. Finnes i en- og tometerslengder, med en mengde tilbehør for å dekke alle behov. Som tilbehør finnes også et singelspotfeste.
MålskissePDF
ProduktbladPDF