Hide-a-lite - Dekorfront Pixo M Hvit. For deg som enkelt vil endre utseende på Pixo-armaturen. - 7706244

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Dekorfront Pixo M Hvit. For deg som enkelt vil endre utseende på Pixo-armaturen.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Indirekte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971149202

Elnummer

3185134

Leverandørens varenummer

7706244

Typebeskrivelse

3185134

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Indirekte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

200 mm

Bredde:

68 mm

Høyde/dybde:

170 mm

Dekorfront for både innen- og utendørs bruk for deg som enkelt vil endre utseende på Pixo-armaturen. Avblender armaturen og justerer utseendet for å skape en stil som harmonerer med fasadens estetikk. Dekorfrontene fås i fire standardfarger, men kan lakkeres i valgfri farge på forespørsel.