Hide-a-lite - Distansering Multi HVIT - 7463094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Høyde - 20 mm
Diameter - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7392971123332
Elnummer
3205834
Leverandørens varenummer
7463094
Typebeskrivelse
3205834
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Høyde:
20 mm
Diameter:
70 mm
Distansering i hvitt som passer til 1202 Multi.


