Hide-a-lite - DISTANSERING THIN G2 SVART - 7477010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Svart
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971147673
Elnummer
3227653
Leverandørens varenummer
7477010
Typebeskrivelse
3227653
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
13 mm
Diameter:
70 mm
Avstandsring for utenpåliggende montering og en annen visuell opplevelse av Thin G2.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


