Hide-a-lite - Feste Canalis KBA 2stk - 7214829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Lengde - 27 mm
Bredde - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971137858
Elnummer
3242574
Leverandørens varenummer
7214829
Typebeskrivelse
3242574
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Lengde:
27 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
71 mm
Feste (2stk.) for montering av armaturer direkte under kanalskinner type KBA og KBB.
ProduktbladPDF


