Hide-a-lite - Fjernkontroll Hånd RF 42-kanaler, kan programmere 6 stk 7-kanalsendere. - 7985188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 6
Signaloverføring - Radio
Med display - nei
Adaptiv - Ja
Forhåndsprogrammert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971120447
Elnummer
1436894
Leverandørens varenummer
7985188
Typebeskrivelse
1436894
Maks. antall enheter som kan styres:
6
Signaloverføring:
Radio
Med display:
nei
Adaptiv:
Ja
Forhåndsprogrammert:
Ja
Trådløs:
Ja
Høyde:
122 mm
Bredde:
42 mm
Dybde:
30 mm
42-kanals sender/fjernkontroll for trådløs styring av dimmermottakere. Gir mulighet til programmering av 6 stk 7-kanalsendere i en og samme kontroll med fire knapper for programmerbare scenarier, to knapper for f.eks. dimming (avhengig av dimmermottaker) og én knapp for på/av. Enhetene kan enkelt kobles til én eller flere dimmermottakere, både enkeltfarge og RGB. Håndkontrollen leveres med veggfeste.
ProduktbladPDF