Hide-a-lite - Forlengerarm Spot It Svart - 3105404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Stativ
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 525 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971143545
Elnummer
3105404
Leverandørens varenummer
3105404
Typebeskrivelse
3105404
Type tilbehør/reservedel:
Stativ
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
525 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
100 mm
Forlengerarm i pulverlakkert aluminium (lengde 525 mm) for Spot It-armaturer. Tilbehør som gjør det lettere for deg som ønsker å belyse skilter, fasader eller bare løfte armaturene litt fra bakken. Kan også kombineres med jordspyd Spot It. Tilpasset for innvendig kabelføring.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


