Hide-a-lite - Frontlokk Wally G2 Svart - 7506475

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Frontlokk Wally G2 Svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Lysstråling - Indirekte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Farge - Svart

  • Lysfordeling - Asymmetrisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971138992

Elnummer

3216598

Leverandørens varenummer

7506475

Typebeskrivelse

3216598

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Lysstråling:

Indirekte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Farge:

Svart

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Materiale:

Aluminium

Lengde:

85 mm

Bredde:

85 mm

Høyde/dybde:

16 mm

Tilbehør til Wally G2 som gir armaturen et svart utseende.