Hide-a-lite - FRONTRING 1208 SVART - 3210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Høyde - 3 mm
Diameter - 82 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971133942
Elnummer
3213860
Leverandørens varenummer
3210
Typebeskrivelse
3213860
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Høyde:
3 mm
Diameter:
82 mm
Svart frontring til 1208 Smart og 1208 12 V. Bytt enkelt armatur-ring uten å måtte ta ned armaturen, takket være magnetfestet. Rask og enkel løsning der det trengs en svart 1208-armatur.
ProduktbladPDF