Hide-a-lite - Hjørnefeste Sharp Wall Grå - 3101682

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Hjørnefeste Sharp Wall Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate

  • Farge - Grå

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 136 mm

  • Bredde - 78 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971145266

Elnummer

3101682

Leverandørens varenummer

3101682

Typebeskrivelse

3101682

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsplate

Farge:

Grå

Materiale:

Stål

Lengde:

136 mm

Bredde:

78 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

46 mm

Monteringstilbehør for installasjon av Sharp Wall for deg som ønsker å plassere armaturen i et 90° hjørne.