Hide-a-lite - Hjørnefeste Svart - 7767547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 250 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392971146256
Elnummer
3105423
Leverandørens varenummer
7767547
Typebeskrivelse
3105423
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
250 mm
Bredde:
200 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
103 mm
Montasjetilbehør til deg som ønsker å plasser armaturen på et hjørne. Kan kombineres med monteringsplate.
MålskissePDF
ProduktbladPDF