Hide-a-lite - Hjørnefeste Sharp Wall Antrasitt - 3101683
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 136 mm
Bredde - 78 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971145273
Elnummer
3101683
Leverandørens varenummer
3101683
Typebeskrivelse
3101683
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
136 mm
Bredde:
78 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
46 mm
Monteringstilbehør for installasjon av Sharp Wall for deg som ønsker å plassere armaturen i et 90° hjørne.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


