Utgått

Hide-a-lite - Honeycomb Focus 76mm. raster. - 2468

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Honeycomb Focus 76mm. raster.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avvlending

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Farge - Svart

  • Lysfordeling - Symmetrisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392971128436

Elnummer

3255799

Leverandørens varenummer

2468

Typebeskrivelse

3255799

Type tilbehør/reservedel:

Avvlending

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Farge:

Svart

Lysfordeling:

Symmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Aluminium

Høyde/dybde:

20 mm

Diameter:

76 mm

Raster til Focus Track Maxi og Mega. Raster som avskjermer lyset sideveis i alle retninger og øker avblendingen, gir et mykt lys uten harde skygger.