Hide-a-lite - HONEYCOMB OPTIC TRACK XS - 7403792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avvlending
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971151465
Elnummer
3246201
Leverandørens varenummer
7403792
Typebeskrivelse
3246201
Type tilbehør/reservedel:
Avvlending
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Perforert raster:
Ja
Høyde/dybde:
3 mm
Diameter:
53 mm
Bikuberaster som avskjermer lyset sideveis i alle retninger og øker avblendingen. Gir et mykt lys uten harde skygger.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


