Hide-a-lite - INNSTØP.HYLSE DECKLIGHT SUPER - 3299

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - INNSTØP.HYLSE DECKLIGHT SUPER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Høyde - 92 mm

  • Diameter - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971135045

Elnummer

3105940

Leverandørens varenummer

3299

Typebeskrivelse

3105940

Type tilbehør/reservedel:

Innfellingsboks

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Høyde:

92 mm

Diameter:

45 mm

Innstøpningshylse Decklight Super 230 V