Hide-a-lite - Jordspyd Spot It Svart - 3105405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 265 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971143552
Elnummer
3105405
Leverandørens varenummer
3105405
Typebeskrivelse
3105405
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
265 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
59 mm
Kraftig jordspyd i støpt aluminium (høyde 265 mm) som tåler å bære alle Spot It-armaturer. Spydet er utformet for godt feste i de fleste grunnforhold, også for innstøping. Kan også kombineres med forlengerarm Spot It.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


